- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 餅 トレーのおすすめ人気ランキング
餅 トレーのおすすめ人気ランキング
2026/04/02更新181件の「餅 トレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「餅箱」、「コンテナボックス 浅型」、「のし餅の袋」などの商品も取り扱っております。
サンコー(三甲)餅トレーN型 クリーム
材質PP種別201002CL00有効内寸(mm)530×325×55外寸(mm)586×386×77内寸(mm)533×327×60フタなし底形状格子リブ
パン箱としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。
色クリーム材質PP
仕様食器洗浄機対応耐熱温度(℃)-10℃~120℃材質ポリプロピレン
サンコー製の高品質なばんじゅうです。
積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。
食品衛生法適合商品で、和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
用途製菓・製パンなどの食品を運ぶコンテナとして。材質ポリプロピレン(PP)色クリームタイプ身規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ウメザワ3方枠付き のし板
切り餅づくりに欠かせない枠付きのし板。枠に沿って麺棒で延ばせば、均一な厚みのお餅が簡単に作れます。丸もちを作る際のトレーにも使えます。
材質スプルース、シナベニヤサイズ2.5升用高さ(mm)24質量(g)約795短辺(mm)390長辺(mm)約740内寸幅(mm)約740
1枚
¥3,198税込¥3,518
10日以内出荷
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質ポリスチレン
材質:ポリプロピレン(耐熱100℃)。もちがくっつきにくく、後かたづけも楽です。
材質ポリプロピレンタイプのし板用寸法(幅W×奥行D)(mm)880×1200TKG品番9-0155-0902TKG品番(2017)6-0153-0802
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
スタッキングタイプ。クリア調で中身が見えます。
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング可
フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適
用途生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー。洗浄が簡単に出来、衛生的です。材質PP有効内寸(mm)595×370×63外寸(mm)638×403×89内寸(mm)598×373×75フタなし圧縮荷重(N[kgf])7350[750]
質量(g)490フタなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×298×45外寸法・幅(mm)451外寸法・高さ(mm)45有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)434×281×33外寸法・奥行(mm)298コンテナ種類ベタ目
サンコー(三甲)餅トレーN型用落しフタ 青
種別SK702409材質PP外寸(mm)577×325×44圧縮荷重(kN[kgf])15.46(1580)嵌合商品餅トレー N型
1個
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
もちがくっつきにくく、後かたづけも楽です。
材質ポリプロピレンタイプフードコンテナ用寸法(幅W×奥行D)(mm)360×560耐熱温度(℃)100TKG品番9-0155-0901TKG品番(2017)6-0153-0801
1個
¥799税込¥879
当日出荷
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー T-32
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー材質PPフタの有無なし有効内寸(mm)654×414×102外寸(mm)700×460×120内寸(mm)660×420×112フタなし圧縮荷重(N[kgf])29400[3000]
和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
色クリーム材質ポリプロピレン(PP)
●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。コンテナ種類ベタ目
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。材質ポリプロピレン(PP)フタなし名入れなしコンテナ種類ベタ目






![トンボ PPフードコンテナー 餅型 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono88681801-140227-02.jpg)